| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148250360280 Herst.-Nr.: 040148250360280 EAN/GTIN: 4051426769428 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 280 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 288.667 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4014 8.8 m36 x 280, din en 15048-1, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M36x280, M 36 x 280, 8.8, feuerverzinkt, AM401436280, 04014.825 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,641* | € 25,1329* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,6738* | € 26,3538* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,3224* | € 26,6517* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,61* | € 27,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,9374* | € 31,4353* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|