| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149200240250 Herst.-Nr.: 040149200240250 EAN/GTIN: 4043952421376 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 250 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 97.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M24x250, M 24 x 250, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401424250, 04014.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,2917* | € 6,4943* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,7602* | € 6,8002* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,6578* | € 6,8047* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,00* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|