Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 8 x 50 A 4 S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149400080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149400080050
EAN/GTIN:
     4043952422410
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.420 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M8x50, M 8 x 50, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4014850, 04014.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1362*
€ 0,1956*
1 Tag
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1528*
€ 0,2058*
5 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1475*
€ 0,206*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
6 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1666*
€ 0,2166*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.