| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400080220 Herst.-Nr.: 040149400080220 EAN/GTIN: 4043952422618 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 220* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.160 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a4 m8, din 931, din 931 m8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M8x220*, M 8 x 220*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40148220, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,5255* | € 0,7677* | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,5725* | € 0,7925* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5592* | € 0,7958* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,5854* | € 0,8154* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,6116* | € 0,8416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,1925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|