| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400120260 Herst.-Nr.: 040149400120260 EAN/GTIN: 4051426671295 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 260* VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24.450 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x260*, M 12 x 260*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401412260, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,9869* | € 2,818* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,0848* | € 2,8866* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,2122* | € 2,9822* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,1201* | € 3,1101* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|