| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400160320 Herst.-Nr.: 040149400160320 EAN/GTIN: 4043952423295 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 320* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M16x320*, M 16 x 320*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401416320, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,2269* | € 6,1696* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,6266* | € 6,3301* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 5,1741* | € 6,7241* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,9825* | € 6,7625* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,9921* | € 7,8021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,301* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|