| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149480080050 Herst.-Nr.: 040149480080050 EAN/GTIN: 4051426059895 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M8x50, M 8 x 50, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4014850, 04014.948 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1715* | € 0,2416* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1903* | € 0,2603* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,187* | € 0,2625* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1985* | € 0,2685* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2201* | € 0,3001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|