| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040175040160040 Herst.-Nr.: 040175040160040 EAN/GTIN: 4043952438206 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.124 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube iso 4017 m16, din 933, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M16x40, M 16 x 40, 5.6, unveredelt; naturfarben, AM40171640, 04017.504 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3263* | € 0,466* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,3571* | € 0,4871* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3778* | € 0,5078* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,379* | € 0,509* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3691* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3263* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|