| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040178000120140 Herst.-Nr.: 040178000120140 EAN/GTIN: 4043952443736 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 12 x140, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M12x140, M 12 x 140, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM401712140, 04017.800 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,6393* | € 0,6393* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,4522* | € 0,6398* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,485* | € 0,645* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4587* | € 0,6786* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,4945* | € 0,6792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|