Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 8 x 100 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040178270080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040178270080100
EAN/GTIN:
     4051426769565
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.120 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4017 m8 x 100 8.8, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M8x100, M 8 x 100, 8.8, feuerverzinkt, AM40178100, 04017.827
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2392*
€ 0,3335*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,2659*
€ 0,3559*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2612*
€ 0,3589*
8 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,2775*
€ 0,3675*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3224*
€ 0,4324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.