Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 36 x 90 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040178270360090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040178270360090
EAN/GTIN:
     4051427308022
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
143.333 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 16x90 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M36x90, M 36 x 90, 8.8, feuerverzinkt, AM40173690, 04017.827
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
126
1
€ 4,30*
ab € 12,1524*
€ 17,8081*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,4436*
€ 22,4636*
6 Tage
177
1
€ 5,99*
ab € 21,8125*
€ 30,2501*
5 Tage
177
1
€ 7,99*
ab € 23,42*
€ 31,21*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 41,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8081*
€ 21,19164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,3981*
€ 20,70374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2199*
€ 19,30168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5999*
€ 18,56388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8899*
€ 17,71898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,5424*
€ 17,30546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1524*
€ 14,46136
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.