Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 36 x 160 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040178270360160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040178270360160
EAN/GTIN:
     4051427308091
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
189.676 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 stahl 8.8 feuerverzinkt m36, din 933, din 933 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M36x160, M 36 x 160, 8.8, feuerverzinkt, AM401736160, 04017.827
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 8,7326*
€ 12,8184*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,8141*
€ 16,2941*
6 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 29,2066*
€ 39,56*
5 Tage
59
1
€ 7,99*
ab € 31,19*
€ 40,89*
4 Tage
80
2
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,8184*
€ 15,2539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6684*
€ 15,0754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6891*
€ 13,91003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3191*
€ 13,46973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7891*
€ 12,83903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,5326*
€ 12,53379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7326*
€ 10,39179
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.