| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200040025 Herst.-Nr.: 040179200040025 EAN/GTIN: 4043952455043 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 25* VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.280 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M4x25*, M 4 x 25*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4017425, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0211* | € 0,0322* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0237* | € 0,0338* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0248* | € 0,0354* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0363* | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0276* | € 0,039* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0211* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|