| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200330140 Herst.-Nr.: 040179200330140 EAN/GTIN: 4043952457658 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M33x140*, M 33 x 140*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401733140, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 6,6663* | € 9,2961* | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,2425* | € 10,0925* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,4583* | € 11,0089* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,7199* | € 11,3799* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,46* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,4805* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|