| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179209060014 Herst.-Nr.: 040179209060014 EAN/GTIN: 4043952457856 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 14 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.476 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M6x14, M 6 x 14, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4017614, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0548* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0387* | € 0,0588* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0433* | € 0,0618* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0418* | € 0,0618* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0452* | € 0,0645* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0387* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|