| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040262050141040 Herst.-Nr.: 040262050141040 EAN/GTIN: 4051426078506 |
| |
|
| | |
| ~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde - Abmessung: M14 x 1,5 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.720 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M14x1, 5x40, M14 x 1, 5 x 40, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM40261440, 04026.205 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,255* | € 1,6822* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,4078* | € 1,7478* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,4204* | € 1,7604* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,3951* | € 1,7862* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,627* | € 2,007* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,255* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 84,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|