| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040262050242030 Herst.-Nr.: 040262050242030 EAN/GTIN: 4051426078810 |
| |
|
| | |
| ~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde - Abmessung: M24 x 1,5 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.414 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M24x1, 5x30, M24 x 1, 5 x 30, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM40262430, 04026.205 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,2585* | € 5,2803* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,8155* | € 5,5555* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 4,7955* | € 5,5555* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 4,7097* | € 5,6187* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,462* | € 6,282* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|