| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040262050242060 Herst.-Nr.: 040262050242060 EAN/GTIN: 4051426078827 |
| |
|
| | |
| ~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde - Abmessung: M24 x 1,5 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17.352 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M24x1, 5x60, M24 x 1, 5 x 60, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM40262460, 04026.205 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,3525* | € 6,8514* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 6,0346* | € 7,2246* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 6,0246* | € 7,2246* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 5,8968* | € 7,3015* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,892* | € 8,172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 171,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|