| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269100040004 Herst.-Nr.: 040269100040004 EAN/GTIN: 4051426080738 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.021 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, gewindestift edelstahl din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M4x4, M 4 x 4, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM402644, 04026.910 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00772* | € 0,01177* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00848* | € 0,01206* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00863* | € 0,01235* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00828* | € 0,01235* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00908* | € 0,01293* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00772* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,885* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|