| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269100040008 Herst.-Nr.: 040269100040008 EAN/GTIN: 4051426080769 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.048 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a2, gewindestift edelstahl din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M4x8, M 4 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM402648, 04026.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00961* | € 0,01619* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0122* | € 0,0192* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,012* | € 0,0196* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0125* | € 0,0198* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0129* | € 0,0204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00961* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,095* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|