| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269400050005 Herst.-Nr.: 040269400050005 EAN/GTIN: 4051426082060 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.051 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M5x5, M 5 x 5, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM402655, 04026.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0106* | € 0,016* | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0138* | € 0,0197* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0178* | € 0,025* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0181* | € 0,0252* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0189* | € 0,0266* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0106* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|