| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269400060010 Herst.-Nr.: 040269400060010 EAN/GTIN: 4051426082176 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.147 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M6x10, M 6 x 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4026610, 04026.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0185* | € 0,0316* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0204* | € 0,0326* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0217* | € 0,0346* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0242* | € 0,0383* | | | | | 4 Tage | | | 2500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0264* | € 0,0383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|