| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040279400040005 Herst.-Nr.: 040279400040005 EAN/GTIN: 4051426086211 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.027 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, din 914 m4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M4x5, M 4 x 5, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM402745, 04027.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0159* | € 0,0231* | | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0206* | € 0,0282* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0233* | € 0,0319* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0319* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0238* | € 0,0341* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0159* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|