| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040289400080012 Herst.-Nr.: 040289400080012 EAN/GTIN: 4051426090225 |
| |
|
| | |
| ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.246 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, gewindestift din 915 6x12 a4, din 915 a4, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M8x12, M 8 x 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4028812, 04028.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0443* | € 0,0654* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0491* | € 0,0686* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0484* | € 0,0695* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0513* | € 0,0715* | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0574* | € 0,0795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|