| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040321100300000 Herst.-Nr.: 040321100300000 EAN/GTIN: 4043952464342 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M30, M 30, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM4032300, 04032.110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,027* | € 1,5099* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,1075* | € 1,5275* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,1439* | € 1,5639* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,1441* | € 1,5841* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,1236* | € 1,5969* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,099* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|