| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040323270120000 Herst.-Nr.: 040323270120000 EAN/GTIN: 4051426095114 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 D6 -100 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.463 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M12, M 12, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) / DUPLEX D6, unveredelt; naturfarben, AM4032120, 04032.327 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,47* | € 52,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3747* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|