| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040328200120000 Herst.-Nr.: 040328200120000 EAN/GTIN: 4043952467022 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.440 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m12 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M12, M 12, 8, feuerverzinkt, AM4032120, 04032.820 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0511* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0404* | € 0,0571* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,045* | € 0,0598* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0424* | € 0,0605* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0442* | € 0,0607* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|