| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040328200270000 Herst.-Nr.: 040328200270000 EAN/GTIN: 4051426663009 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16.116 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m27, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M27, M 27, 8, feuerverzinkt, AM4032270, 04032.820 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,5595* | € 0,8043* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,6099* | € 0,8874* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,6675* | € 0,9374* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,7019* | € 0,9419* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8376* | € 1,1176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,185* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|