| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329200030000 Herst.-Nr.: 040329200030000 EAN/GTIN: 4043952467695 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 3* VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.038 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M3*, M 3*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM403230, 04032.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00358* | € 0,00539* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00398* | € 0,00567* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00409* | € 0,00581* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00408* | € 0,00581* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00396* | € 0,00609* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00358* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|