| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329200040000 Herst.-Nr.: 040329200040000 EAN/GTIN: 4043952467718 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.070 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m4 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M4*, M 4*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM403240, 04032.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00375* | € 0,00624* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00416* | € 0,00655* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00438* | € 0,00686* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00446* | € 0,00748* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00497* | € 0,00779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|