| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329440180000 Herst.-Nr.: 040329440180000 EAN/GTIN: 4043952468340 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 4 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.320 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032, M18, M 18, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4032180, 04032.944 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,796* | € 1,1103* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,9825* | € 2,6845* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,2195* | € 2,8195* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,2195* | € 2,8195* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,1799* | € 2,8442* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9825* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 67,1125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|