| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040359200270000 Herst.-Nr.: 040359200270000 EAN/GTIN: 4043952469538 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M27, M 27, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4035270, 04035.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7936* | € 1,172* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,8575* | € 1,1975* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8836* | € 1,2336* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,8993* | € 1,2593* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,9825* | € 1,4015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7936* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|