| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040359209080000 Herst.-Nr.: 040359209080000 EAN/GTIN: 4043952469613 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.290 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m8 a2, din 439-2, din 439-2 m8, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M8, M 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM403580, 04035.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,027* | € 0,0419* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0293* | € 0,0426* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0301* | € 0,0439* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0296* | € 0,0445* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0314* | € 0,0457* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|