| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040359400160000 Herst.-Nr.: 040359400160000 EAN/GTIN: 4043952469729 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M16, M 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4035160, 04035.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1325* | € 0,2016* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1435* | € 0,2055* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1475* | € 0,2115* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1434* | € 0,2118* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1611* | € 0,2211* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1325* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|