| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047624280040035 Herst.-Nr.: 047624280040035 EAN/GTIN: 4051426997104 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.385 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m4x35, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x35, M 4 x 35, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM4762435, 04762.428 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0463* | € 0,0651* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0517* | € 0,0681* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0508* | € 0,0689* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0539* | € 0,071* | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0592* | € 0,0777* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0463* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 32,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|