| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047624280200050 Herst.-Nr.: 047624280200050 EAN/GTIN: 4051426998217 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m20x50 8.8, zylinderschraube ohne norm, din en iso 4762 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M20x50, M 20 x 50, 8.8, galv. verzinkt 8 DiSP + SL, AM47622050, 04762.428 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7634* | € 1,1105* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8457* | € 1,1606* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,8764* | € 1,1664* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9869* | € 1,3169* | | | | | 3 Tage | | | 75 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,7625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|