| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200160030 Herst.-Nr.: 047629200160030 EAN/GTIN: 4051426141682 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.780 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M16x30, M 16 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM47621630, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,2709* | € 0,3938* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2949* | € 0,4327* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,328* | € 0,458* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3222* | € 0,4617* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,3425* | € 0,4725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,8175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|