Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 6885
>
Artikel
DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 90 A 4 S
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-068859410100090
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
068859410100090
EAN/GTIN:
4043952482872
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.600 KGM
... >
99-02 Passfedern
>
DIN 6885 Paßfedern
>
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundsti
Weitere Suchbegriffe:
din 6885 passfedern 10x8x90
,
din 6885
,
din 6885 a 4
,
Pass-Federn
,
Passfedern
,
A10x8x90
,
A 10 x 8 x 90
,
Austenite (A4)
,
unveredelt; naturfarben
,
AM68851090
,
06885.941
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,0113*
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,8545*
€ 3,39686
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,8045*
€ 3,33736
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5588*
€ 3,04497
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,4688*
€ 2,93787
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,3588*
€ 2,80697
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3013*
€ 2,73855
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,0113*
€ 2,39345
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen