| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069121000240060 Herst.-Nr.: 069121000240060 EAN/GTIN: 4043952484784 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912 m 24, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M24x60, M 24 x 60, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM69122460, 06912.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 7,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 116,7825* | € 150,9425* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 126,52* | € 153,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 131,2875* | € 158,2775* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 130,8075* | € 158,2775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 4,6713* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|