| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069128100080020 Herst.-Nr.: 069128100080020 EAN/GTIN: 4043952488041 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.039 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, reyher din 6912 8.8 8x20, din 6912, din 6912 m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x20, M 8 x 20, 8.8, galv. verzinkt, AM6912820, 06912.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0595* | € 0,0817* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0633* | € 0,0923* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0679* | € 0,0926* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0707* | € 0,0964* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0689* | € 0,0976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|