| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069129400040006 Herst.-Nr.: 069129400040006 EAN/GTIN: 4043952490457 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.070 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Edelstahlschraube DIN 6912, din 6912 m4x6, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x6, M 4 x 6, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM691246, 06912.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0517* | € 0,0778* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,056* | € 0,0792* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0568* | € 0,0802* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0577* | € 0,0815* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0607* | € 0,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0517* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|