| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069219400100025 Herst.-Nr.: 069219400100025 EAN/GTIN: 4051427274495 |
| |
|
| | |
| DIN 6921 A 4 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.007 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4, din 6921 edelstahl, din 6921, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche EN 1665, M10x25, M 10 x 25, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM69211025, 06921.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6403* | € 0,8491* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,7183* | € 0,8883* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,7055* | € 0,8962* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,731* | € 0,901* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8193* | € 1,0093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6403* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 84,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|