| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070428200240000 Herst.-Nr.: 070428200240000 EAN/GTIN: 4051426667397 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.700 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, iso 7042 m24 feuerverzinkt, din 6925, din 6925 m24, CE, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M24, M 24, 8, feuerverzinkt, AM7042240, 07042.820 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 15,195* | € 17,215* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 16,6609* | € 19,9785* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 18,5526* | € 20,9526* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 18,5726* | € 20,9526* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 18,3089* | € 21,1796* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 499,4625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|