| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070429200080000 Herst.-Nr.: 070429200080000 EAN/GTIN: 4051426666666 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.510 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 a2 m8, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M8, M 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM704280, 07042.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0469* | € 0,0674* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,048* | € 0,0676* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0526* | € 0,0714* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,056* | € 0,0736* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0624* | € 0,082* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|