| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070459250030008 Herst.-Nr.: 070459250030008 EAN/GTIN: 4051426174277 |
| |
|
| | |
| ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 8 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.080 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, M3x8-H, M 3 x 8 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM704538, 07045.925 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00702* | € 0,01057* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00784* | € 0,01097* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00824* | € 0,01153* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00916* | € 0,0128* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0093* | € 0,01349* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00702* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|