| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070469240025016 Herst.-Nr.: 070469240025016 EAN/GTIN: 4051426705679 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.049 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 10x16 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, M2, 5x16-H, M 2, 5 x 16 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM70462516, 07046.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00752* | € 0,01115* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00849* | € 0,01186* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00823* | € 0,01214* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0088* | € 0,01228* | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,00692* | € 0,01283* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00752* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|