| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070909249050000 Herst.-Nr.: 070909249050000 EAN/GTIN: 4043952754252 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.040 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, iso7090 a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 5, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM709050, 07090.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0362* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0263* | € 0,0392* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0292* | € 0,0411* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0287* | € 0,0416* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0305* | € 0,0429* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|