Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 -1 A 2 200 HV 8 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-070939249080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070939249080000
EAN/GTIN:
     4043952785874
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 2 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.560 KGM
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, din 9021 v2a, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 9021, 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM709380, 07093.924
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0515*
€ 0,078*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0559*
€ 0,0794*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0575*
€ 0,0815*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0565*
€ 0,0826*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,0601*
€ 0,0852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.