Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 4 x 6 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073803900040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073803900040006
EAN/GTIN:
     4051427656017
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 4 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.104 KGM
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380 m4x6 a4, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x6, M 4 x 6, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM738046, 07380.390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,41*
€ 15,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.