Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 6 x 16 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-073803900060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073803900060016
EAN/GTIN:
     4051427022218
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 4 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.455 KGM
Weitere Suchbegriffe: iso 7380-2 a4 m6 x 16, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x16, M 6 x 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7380616, 07380.390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.